Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр
Номинальный диаметр
Подходит для резьбы
Цена
Спрятать arrow
Цена

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Номинальный диаметр
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
091794830
В наличии
M3
3 мм
- +
1 шт
240.6 грн
Дорн різьбовий М3
091794840
В наличии
M4
4 мм
- +
1 шт
338.4 грн
Дорн різьбовий М4
091794860
В наличии
M6
6 мм
- +
1 шт
240.6 грн
Дорн різьбовий М6
091794850
Нет в наличии
M5
5 мм
- +
1 шт
240.6 грн
Дорн різьбовий М5
091794880
Нет в наличии
M8
8 мм
- +
1 шт
240.6 грн
Дорн різьбовий М8

Топ товаров, что покупаются

240.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
240.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
240.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
338.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
240.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 240.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 338.4 грн

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK от Wurth: все что нужно знать!

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK от Wurth – это резьбовой штифт с резьбой по всей длине и конической головкой с крестообразным шлицем. Он используется для создания надежных резьбовых соединений в различных материалах, таких как:

  • Металлы: сталь, алюминий, латунь
  • Пластики: полипропилен, полиэтилен, ПВХ
  • Дерево: сосна, дуб, бук

Основные характеристики

  • Материал: сталь
  • Покрытие: цинк
  • Диаметр: от M3 до M12
  • Длина: от 6 мм до 50 мм
  • Тип резьбы: метрическая
  • Тип шлица: крестообразный PZ

Особенности

  • Высокая прочность: штифты Wurth изготовлены из высококачественной стали и имеют высокую прочность на растяжение и срез.
  • Надежное соединение: резьба по всей длине штифта обеспечивает надежное соединение с материалом.
  • Простота использования: штифты легко устанавливаются с помощью обычного крестообразного ключа.
  • Универсальность: штифты Wurth могут использоваться в различных материалах и для различных применений.

Применение

  • Ремонт: штифты Wurth могут использоваться для ремонта поврежденных резьбовых соединений.
  • Строительство: штифты Wurth могут использоваться для крепления различных элементов к стенам, потолкам и другим конструкциям.
  • Производство: штифты Wurth могут использоваться для сборки различных изделий.

Перед покупкой

  • Определите материал: выберите штифт, который подходит для материала, с которым вы будете работать.
  • Определите диаметр и длину: выберите штифт, который соответствует диаметру отверстия и желаемой глубине соединения.
  • Определите тип резьбы: выберите штифт, который имеет резьбу, совместимую с резьбой в материале.
  • Определите тип шлица: выберите штифт, который имеет шлиц, совместимый с вашим инструментом.

Wurth – это ведущий производитель крепежных элементов и инструментов. Компания Wurth предлагает широкий ассортимент резьбовых штифтов, которые отличаются высоким качеством и надежностью.