Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 2 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 3 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 2 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 3 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм (0905228103)

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/B M20x231мм 60мм Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товару 0905228103
Є в наявності
Ціна:
1298.83 грн/шт
-73.6 %
342.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь. Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания Сквозной монтаж экономит время Нагрузка может быть приложена сразу после установки Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
Глубина отверстия (h 1) 160 мм
Длина анкера (l) 231 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 28 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 280 Нм
Размер ключа 30 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 31 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 60 мм
Метрический диаметр анкера M20
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60 Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2 Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п. Предназначен для сквозного монтажа W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь. Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания Сквозной монтаж экономит время Нагрузка может быть приложена сразу после установки Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Характеристики arrow_down
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
Глубина отверстия (h 1) 160 мм
Длина анкера (l) 231 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 28 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 280 Нм
Размер ключа 30 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 31 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 60 мм
Метрический диаметр анкера M20
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Застосування arrow_down
Область применения Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60 Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2 Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п. Предназначен для сквозного монтажа W-HAZ-B/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт