Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 1 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 2 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 3 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Знижка -73.6 %
Фото - 1 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 2 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм
Фото - 3 - Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм

Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм (0905228103)

Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x231мм 60мм Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 0905228103
В наявності
Ціна:
1298.83 грн/шт
-73.6 %
342.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь. Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави Наскрізний монтаж заощаджує час Навантаження може бути додана відразу після установки Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 1) 160 мм
Довжина анкера (l) 231 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 28 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 280 Нм
Розмір під ключ 30 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 31 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 60 мм
Метричний діаметр анкера M20
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2 Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо Призначений для наскрізного монтажу W-HAZ-B/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь. Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави Наскрізний монтаж заощаджує час Навантаження може бути додана відразу після установки Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Характеристики arrow_down
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 1) 160 мм
Довжина анкера (l) 231 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 28 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 280 Нм
Розмір під ключ 30 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 31 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 60 мм
Метричний діаметр анкера M20
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2 Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо Призначений для наскрізного монтажу W-HAZ-B/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити