Перехідник для торцевих головок 1/4INх4PT, 1/2IN, L 74 mm
Перехідник для торцевих головок 1/4INх4PT, 1/2IN, L 74 mm
Перехідник для торцевих головок 1/4INх4PT, 1/2IN, L 74 mm (0614176780)
Перехідник для торцевих головок DIN 7428 E 6.3 (1/4), HEX, 1/4INх4PT, 1/2IN, L 74 mm -арт. 0614176780
Номер товару 0614176780
В наявності
Ціна:
210 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Перехідник для використання торцевих головок із електроінструментом, оснащеним стандартним свердлильним патроном
- Для використання торцевих головок з електроінструментом і шурупокрутами
- Надійна фіксація торцевої головки
- Швидка заміна оснащення
- Міцна конструкція для щоденного використання
- Хвостовик E 6.3 (1/4") відповідно до DIN 7428
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Довжина | 74 мм |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Перехідник для використання торцевих головок із електроінструментом, оснащеним стандартним свердлильним патроном
- Для використання торцевих головок з електроінструментом і шурупокрутами
- Надійна фіксація торцевої головки
- Швидка заміна оснащення
- Міцна конструкція для щоденного використання
- Хвостовик E 6.3 (1/4") відповідно до DIN 7428
Характеристики
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Довжина | 74 мм |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Перехідник для торцевих головок, 1/4INx4PT, 3/8IN, L 50 mm
Немає відгуків про цей товар.