Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Лента для герметизации резьбы из PTFE WURTH 12х12мх0,08
Лента для герметизации резьбы из PTFE WURTH 12х12мх0,08

Лента для герметизации резьбы из PTFE WURTH 12х12мх0,08

Лента для герметизации резьбы из PTFE WURTH 12х12мх0,08 ЛЕНТА-ПТФЕ-12X12MX0,08
Номер товара 0985030165
В наличии
Цена:
24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Устойчива к любым агрессивным средам

  • Не липнет и не набухает
  • Предотвращает заедание резьбы
  • В ограниченных пределах допускается выравнивание, в том числе ослабление, резьбового соединения

Примечание:

  • Поскольку температура и давление являются взаимозависимыми, одновременное повышение обоих параметров до их максимальных значений не допускается. Кроме того, характеристики зависят от соответствующей среды. В силу широкого спектра вариантов применения указанные характеристики могут рассматриваться только в качестве ориентировочных.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Останні переглянуті

715.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить