Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Заклепочник для резьбовых заклепок HES510
Заклепочник для резьбовых заклепок HES510
Заклепочник для резьбовых заклепок HES510
Заклепочник для резьбовых заклепок HES510
Заклепочник для резьбовых заклепок HES510

Заклепочник для резьбовых заклепок HES510

Заклепочник для резьбовых заклепок HES510 М5-10 -арт. 0948880
Номер товара 0948880
В наличии
Цена:
20823.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ручной заклепочник для установки заклепочных гаек с вытиранным стержнем и системой быстрой замены для работы с резьбовыми заклепирующими гайками (M5-M10) и заклепочными винтами (M5-M8).
Легкая замена резьбовых оправок Быстросменная система позволяет легко и быстро изменять резьбонарезные оправки
Легкое и быстрое определение нужной резьбонарезной оправки Резьбонарезные оправки оснащены системой цветной маркировки
Простая регулировка хода с точной индикацией хода Отрегулируйте ход, повернув крепление резьбонарезной оправки
Удобная и чистая работа
  • Эргономичный дизайн ручного рычага позволяет работать без особого труда
  • Резбонарезные оправки предварительно установлены на ручных рычагах и могут быть заменены с помощью монтажного ключа, входящего в комплект поставки
  • Контейнер для сбора мелких деталей хранит рабочее место в чистоте
  • Описание arrow_down
    Характеристики arrow_down
    Отзывов (0) arrow_down

    Останні переглянуті

    Знижка -53.6 %
    310.14 грн/шт
    144 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить