Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 1 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 2 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 3 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 4 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 5 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 6 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 1 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 2 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 3 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 4 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 5 - Заклепник для різьбових заклепок HES510
Фото - 6 - Заклепник для різьбових заклепок HES510

Заклепник для різьбових заклепок HES510 (0948880)

Заклепник для різьбових заклепок HES510, М5-10 -арт. 0948880
Номер товару 0948880
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ручний заклепник для встановлення заклепувальних гайок з витим стрижнем і системою швидкої заміни для роботи з різьбовими заклепувальними гайками (M5-M10) і заклепувальними гвинтами (M5-M8).
Легка заміна різьбових оправлень Швидкозмінна система дозволяє легко і швидко змінювати різьбонарізні оправки.
Легке та швидке визначення потрібної різьбонарізної оправки Різьбонарізні оправки оснащені системою кольорового маркування
Просте регулювання ходу з точною індикацією ходу Відрегулюйте хід, повернувши кріплення різьбонарізної оправки
Зручна та чиста робота
  • Ергономічний дизайн ручного важеля дозволяє працювати без особливих зусиль
  • Різьбонарізні оправки попередньо встановлені на ручних важелях і можуть бути замінені за допомогою монтажного ключа, що входить до комплекту поставки.
  • Контейнер для збору дрібних деталей зберігає робоче місце в чистоті
  • Ширина 160 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1700 г
    Висота 50 мм
    Довжина 500 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ручний заклепник для встановлення заклепувальних гайок з витим стрижнем і системою швидкої заміни для роботи з різьбовими заклепувальними гайками (M5-M10) і заклепувальними гвинтами (M5-M8).
    Легка заміна різьбових оправлень Швидкозмінна система дозволяє легко і швидко змінювати різьбонарізні оправки.
    Легке та швидке визначення потрібної різьбонарізної оправки Різьбонарізні оправки оснащені системою кольорового маркування
    Просте регулювання ходу з точною індикацією ходу Відрегулюйте хід, повернувши кріплення різьбонарізної оправки
    Зручна та чиста робота
  • Ергономічний дизайн ручного важеля дозволяє працювати без особливих зусиль
  • Різьбонарізні оправки попередньо встановлені на ручних важелях і можуть бути замінені за допомогою монтажного ключа, що входить до комплекту поставки.
  • Контейнер для збору дрібних деталей зберігає робоче місце в чистоті
  • Характеристики arrow_down
    Ширина 160 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1700 г
    Висота 50 мм
    Довжина 500 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1.38 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 500 шт
    Купити
    1.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 500 шт
    Купити
    2.28 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 500 шт
    Передзамовлення
    1.2 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 500 шт
    Передзамовлення