Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 1 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 2 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 3 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 1 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 2 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Фото - 3 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm

Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm (0480140012)

Скоба для степлера, 10,6х12 mm, 1000 шт. -арт. 0480140012
Номер товару 0480140012
В наявності
Ціна:
61.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для універсального використання з усіма відповідними степлерами
Номінальний діаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 12 мм
Підходить для ударного і ручного степлера Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для універсального використання з усіма відповідними степлерами
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 12 мм
Підходить для ударного і ручного степлера Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
20.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити