Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm
Фото - 1 - Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm
Фото - 2 - Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm
Фото - 1 - Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm
Фото - 2 - Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm

Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4,8x10 mm (09364810)

Заклепка витяжна, напівкругла головка, ALU/ST, A2K, діапазон затиснення 4,5-6,0 mm, 4,8x10 mm
Номер товару 09364810
Немає в наявності
Ціна:
2.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Витяжна заклепка з напівкруглою головкою для міцних і надійних нерознімних з'єднань

Витяжна заклепка з алюмінієвою гільзою та сталевим оцинкованим стрижнем для швидкого та надійного з'єднання листових матеріалів.

  • Високоякісне заклепкове з'єднання
  • Чисте та надійне формування замикаючої головки
  • Надійний механізм фіксації стрижня
  • Стабільно високі показники міцності на розрив і зріз
  • Міцне з'єднання, стійке до ударних навантажень і проникнення водяних бризок
  • Корпус заклепки не руйнується під час встановлення навіть за невеликої товщини пакета матеріалів
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Діаметр сердечника (dm) 2,6 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2100 Н
Діапазон затиску, мін./макс. 4,5-6,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Діаметр головки (dk) 9,6 мм
Стандарти WN 936
Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Тип голови Кругла плоска головка
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 х 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Витяжна заклепка з напівкруглою головкою для міцних і надійних нерознімних з'єднань

Витяжна заклепка з алюмінієвою гільзою та сталевим оцинкованим стрижнем для швидкого та надійного з'єднання листових матеріалів.

  • Високоякісне заклепкове з'єднання
  • Чисте та надійне формування замикаючої головки
  • Надійний механізм фіксації стрижня
  • Стабільно високі показники міцності на розрив і зріз
  • Міцне з'єднання, стійке до ударних навантажень і проникнення водяних бризок
  • Корпус заклепки не руйнується під час встановлення навіть за невеликої товщини пакета матеріалів
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Діаметр сердечника (dm) 2,6 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2100 Н
Діапазон затиску, мін./макс. 4,5-6,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Діаметр головки (dk) 9,6 мм
Стандарти WN 936
Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Тип голови Кругла плоска головка
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 х 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
907.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити