Скоби для руч. і пневмат. степлера
Скоби для руч. і пневмат. степлера
Скоби для руч. і пневмат. степлера
Доступно в вигляді 7
показати версії
Фільтр
Версії товару Скоби для руч. і пневмат. степлера
Номер товару
Підходить для ударно...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
0480140010
В наявності
Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
10 мм
-
+
5 шт
56.4 грн
Скоби для ручного та пневматичного степлера, 10 mm
Номер товару 0480140010
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
0480140012
В наявності
Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
12 мм
-
+
5 шт
61.2 грн
Скоби для ручного та пневматичного степлера, 12 mm
Номер товару 0480140012
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
0480140014
В наявності
Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
14 мм
-
+
5 шт
66 грн
Скоби для ручного та пневматичного степлера, 14 mm
Номер товару 0480140014
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 14 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
0480140008
В наявності
Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
8 мм
-
+
5 шт
50.4 грн
Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm
Номер товару 0480140008
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
EX-0480140006
Немає в наявності
Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
6 мм
Скоби для ручного та пневматичного степлера
Номер товару EX-0480140006
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
EX-0480140008
Немає в наявності
Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
8 мм
Скоби для ручного та пневматичного степлера
Номер товару EX-0480140008
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
0480140006
Немає в наявності
Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
6 мм
-
+
5 шт
48 грн
Скоби для ручного та пневматичного степлера, 6 mm
Номер товару 0480140006
Технічна інформація
| Номінальний діаметр | 1,25 мм |
| Ширина (b1) | 10,6 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Скоби для руч. і пневмат. степлера |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.04 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 66 грн |