Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm
Фото - 1 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm
Фото - 2 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm
Фото - 1 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm
Фото - 2 - Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm

Скоби для ручного та пневматичного степлера, 8 mm (0480140008)

Скоба для степлера, 10,6х8 mm, 1000 шт. -арт. 0480140008
Номер товару 0480140008
В наявності
Ціна:
50.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для універсального використання з усіма відповідними степлерами
Номінальний діаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 8 мм
Підходить для ударного і ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для універсального використання з усіма відповідними степлерами
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр 1,25 мм
Ширина (b1) 10,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 8 мм
Підходить для ударного і ручного степлера Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
0.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
0.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1000 шт
Купити
1175.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
642 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити