Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 1 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 2 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 3 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 4 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 5 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 1 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 2 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 3 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 4 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП
Фото - 5 - WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП

WÜPOFAST ® , блакитне цинкування Гвинт самонарізний для ДСП (0198412)

WÜPOFAST, оцинкована сталь, повна різьба, потайна головка, Z САМОРІЗ-Z2-A2K-4X12 WUEPOFAST
Номер товару 0198412
Немає в наявності
Ціна:
0.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, блакитне цинкування, повна різьба, потайна головка, шліц хрестоподібний PZ. Хрестоподібний шліц Pozidrive Гладке пластикове покриття Легко загвинчується завдяки гострій різьбі з покриттям, що поліпшує ковзання. Кут згину Чим більший кут згину, тим більшу гнучкість має гвинт - менша ймовірність зрізання гвинта. Руйнуючий крутний момент Контроль якості загартованої сталі забезпечує високий рівень безпеки користувача. Момент загвинчування Гладке пластикове покриття, точність і профіль різьби забезпечують просте і швидке загвинчування (зручність користувача). Кут вістря різьби 25 ° Точне позиціонування на твердих поверхнях, таких як ДСП з вологозахисним покриттям, деревина всіх порід, матеріали з деревини і деревоволокнисті плити (MDF). Примітка Не підходить для використання на відкритому повітрі
Вага виробу (1 шт.) 0,785 г
Довжина (L) 12 мм
Кут наконечника 34 °
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Діаметр головки (dh) 8 мм
Розмір приводу Z2
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, блакитне цинкування, повна різьба, потайна головка, шліц хрестоподібний PZ. Хрестоподібний шліц Pozidrive Гладке пластикове покриття Легко загвинчується завдяки гострій різьбі з покриттям, що поліпшує ковзання. Кут згину Чим більший кут згину, тим більшу гнучкість має гвинт - менша ймовірність зрізання гвинта. Руйнуючий крутний момент Контроль якості загартованої сталі забезпечує високий рівень безпеки користувача. Момент загвинчування Гладке пластикове покриття, точність і профіль різьби забезпечують просте і швидке загвинчування (зручність користувача). Кут вістря різьби 25 ° Точне позиціонування на твердих поверхнях, таких як ДСП з вологозахисним покриттям, деревина всіх порід, матеріали з деревини і деревоволокнисті плити (MDF). Примітка Не підходить для використання на відкритому повітрі
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 0,785 г
Довжина (L) 12 мм
Кут наконечника 34 °
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Діаметр головки (dh) 8 мм
Розмір приводу Z2
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.79 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
174 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності