Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25
Фото - 1 - Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25
Фото - 2 - Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25
Фото - 1 - Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25
Фото - 2 - Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25

Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25 (01893535)

Шуруп для гіпсокартону самонарізний WURTH H2 PHR 3,5х35/25 САМОРІЗ-H2-PHR-3,5X35 / 25
Номер товару 01893535
Немає в наявності
Ціна:
0.79 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Нарізання різьблення за допомогою свердла ZEBRA Pias
  • Для прикручування гіпсокартону до металевих профілів товщиною 0,75 – 2,25 мм.
  • Сталь загартована, фосфатована
  • Трубний пластик із приводом Philips PH 2
Номінальний діаметр (d) 3,5 мм
Довжина (L) 35 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Нарізання різьблення за допомогою свердла ZEBRA Pias
  • Для прикручування гіпсокартону до металевих профілів товщиною 0,75 – 2,25 мм.
  • Сталь загартована, фосфатована
  • Трубний пластик із приводом Philips PH 2
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d) 3,5 мм
Довжина (L) 35 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
174 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності