- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Материалы и оборудование для мастерской
- Ткани для очистки и губки
- Бумага для очистки
- Бумага для очистки в рулонах, Ecoline
- Бумажные полотенца, 3-слойные, 1000шт/рулон, 36x38см
Способы доставки
Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очищению.
После вытирания воды можно
просушить и использовать снова.
Благодаря высокой прочности бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки. Также можно удалить такие загрязнения, как масло и смазочное масло.
Внешний диаметр | 390 мм |
Внутренний диаметр | 73 мм |
Длина листа x ширина листа | 36 x 38 см |
Длина рулона | 360 м |
Исполнение | Изделия Roles |
Количество слоев | 3 шт. |
Материал | Смесь бумажной макулатуры |
Цвет | Синий |