Защитные перчатки, нитрил
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Защитные перчатки, нитрил |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 52.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 407.28 грн |
Защитные перчатки, нитрил от Wurth
Защитные перчатки от Wurth - это надежный способ защитить руки от механических повреждений, воздействия химических веществ и других опасностей. Они изготовлены из высококачественного нитрил-каучука, который обладает высокой прочностью, износостойкостью и эластичностью. Перчатки обеспечивают комфортную посадку и хорошее сцепление с предметами.
Основные характеристики
- Материал: нитрил-каучук
- Категория: II
- Класс вязки: 15
- Цвет: черный
- Размеры: 7-11
Способ применения
Перед использованием перчаток необходимо убедиться, что они соответствуют размеру вашей руки. Перчатки надеваются так, чтобы тыльная сторона ладони и пальцы были полностью покрыты.
Особенности
- Перчатки обладают высокой прочностью и износостойкостью, что позволяет использовать их в самых различных условиях.
- Нитрил-каучук не вызывает аллергии, поэтому перчатки подходят для людей с чувствительной кожей.
- Перчатки обеспечивают хорошее сцепление с предметами, что позволяет безопасно работать с различными инструментами и материалами.
Особенности использования
Перчатки следует использовать в следующих случаях:
- При выполнении работ, связанных с риском механических повреждений рук, таких как строительство, ремонт, складские работы.
- При работе с химическими веществами, которые могут вызвать раздражение или повреждение кожи.
- При работе с острыми предметами, такими как инструменты, стекло, металл.
Зачем нужен этот товар
Защитные перчатки от Wurth необходимы для защиты рук от различных опасностей. Они обеспечивают безопасность и комфорт в работе, а также помогают предотвратить травмы.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе защитных перчаток от Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: перчатки должны плотно прилегать к руке, но не быть слишком тугими.
- Тип покрытия: перчатки с вспененным покрытием обеспечивают лучшую защиту от механических повреждений.
- Назначение: перчатки могут быть универсальными, предназначенными для различных работ, или специализированными, предназначенными для определенных видов работ.
Защитные перчатки от Wurth - это надежный и удобный способ защитить руки от различных опасностей. Они изготовлены из высококачественных материалов и обеспечивают комфортную посадку и хорошее сцепление с предметами.