Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE LIGHT, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE LIGHT, пара, розмір 10 (0993899132)

Рукавиці захисні BLUE NITRILE LIGHT, бавовна, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0993899132
Номер товару 0993899132
Немає в наявності
Ціна:
313.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для легких та середніх механічних навантажень
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій
Область застосування Ремонт і технічне обслуговування Кузовні роботи легкових автомобілів Автомобільна промисловість, обслуговування легкових і вантажних автомобілів Сантехнічні роботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Для легких та середніх механічних навантажень
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування Ремонт і технічне обслуговування Кузовні роботи легкових автомобілів Автомобільна промисловість, обслуговування легкових і вантажних автомобілів Сантехнічні роботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити