Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE, пара, розмір 10 (0899420)

Рукавиці захисні BLUE NITRILE, бавовна, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899420
Номер товару 0899420
В наявності
Ціна:
363.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ламіновані захисні манжети
  • Нітрилове покриття на підкладці з щільного бавовняного трикотажу
  • Дихають завдяки відкритим тильним сторонам рук
  • Дуже зручні
  • Відштовхують рідину та мастило, з хорошою хімічною стійкістю
  • Хороша стійкість до стирання
  • Розмір 10
    Стандарт EN 388, 420
    Категорія II
    Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
    Спеціалізація Механічні ризики
    Матеріал покриття Нітрил
    Тип продукту Рукавиці захисні
    Колір Синій
    Область застосування Для середніх і високих механічних навантажень. Для металообробки, обробки матеріалів, будівництва будівель і доріг, переробці і вивезення відходів.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Ламіновані захисні манжети
  • Нітрилове покриття на підкладці з щільного бавовняного трикотажу
  • Дихають завдяки відкритим тильним сторонам рук
  • Дуже зручні
  • Відштовхують рідину та мастило, з хорошою хімічною стійкістю
  • Хороша стійкість до стирання
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 10
    Стандарт EN 388, 420
    Категорія II
    Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
    Спеціалізація Механічні ризики
    Матеріал покриття Нітрил
    Тип продукту Рукавиці захисні
    Колір Синій
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для середніх і високих механічних навантажень. Для металообробки, обробки матеріалів, будівництва будівель і доріг, переробці і вивезення відходів.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    Знижка -20 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    132 грн/шт
    105.6 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності