Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні FLEX COMFORT, латексне покриття, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні FLEX COMFORT, латексне покриття, пара, розмір 10
Знижка -20 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні FLEX COMFORT, латексне покриття, пара, розмір 10

Рукавиці захисні FLEX COMFORT, латексне покриття, пара, розмір 10 (0899401310)

Рукавиці захисні FLEX COMFORT, нейлон, покриття латекс, пара, р.10 -арт. 0899401310
Номер товару 0899401310
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
132 грн/шт
-20 %
105.6 грн/шт
Спеціальна ціна після авторизації
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Безшовний круглов'язаний нейлон
  • Основна тканина (13 калібр)
  • Долоня з покриттям з латексної піни
    Надзвичайно м'які та комфортні при носінні
  • Хороша посадка забезпечує відмінний захват і вправність
  • Еластична манжета
  • Безсиліконовий процес виробництва
  • Матеріал підкладки: Нейлон
  • Матеріал покриття: Латексна піна
    Стандарти: EN 388 EN 420
    Категорія: II
  • Клас в'язки 13
    Розмір 10
    Стандарти EN 388, EN 420
    Категорія II
    Матеріал основи Нейлон
    Матеріал покриття Пінистий латекс
    Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень у будівництві, ремісничому виробництві та промисловості: Складські, комплектувальні та монтажні роботи Ремонт і технічне обслуговування

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
  • Безшовний круглов'язаний нейлон
  • Основна тканина (13 калібр)
  • Долоня з покриттям з латексної піни
    Надзвичайно м'які та комфортні при носінні
  • Хороша посадка забезпечує відмінний захват і вправність
  • Еластична манжета
  • Безсиліконовий процес виробництва
  • Матеріал підкладки: Нейлон
  • Матеріал покриття: Латексна піна
    Стандарти: EN 388 EN 420
    Категорія: II
  • Характеристики arrow_down
    Клас в'язки 13
    Розмір 10
    Стандарти EN 388, EN 420
    Категорія II
    Матеріал основи Нейлон
    Матеріал покриття Пінистий латекс
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень у будівництві, ремісничому виробництві та промисловості: Складські, комплектувальні та монтажні роботи Ремонт і технічне обслуговування
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція