Способы доставки
Активная чистящая пена для очистки стекла и гладких поверхностей без разводов.
Прекрасно растворяет грязь.
Когда пузырьки пены лопаются, высококонцентрированные активные вещества попадают непосредственно на загрязнение.
В 20 раз экономичнее, сокращает расходы.
Примечание
Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла.
Вес изделия (1 шт.) | 543,125 г |
Запах/аромат | Лимон |
Значение pH | 9.5 |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 500 мл |
Плотность/условия | 0,89 г/см³ / при 20 °C |
Разлагается биологически | Да |
Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
Химический состав | Вода и пропанол |
Цвет | Бесцветный |