Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №1Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №2Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №3
Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №1
Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №2
Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт - фото №3

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт

Лампа галогеновая для авто 24 вольт,
H7-(PX26D)-24V-70W
REDLINE

Номер товара 07207142
В наличии

Цена:
136.8 грн/шт

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт

Номер товара 07207142

136.8 грнБез НДС: 114 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет цоколь H7-(PX26D), который является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.

Основные характеристики:

  • Мощность: 70 Вт
  • Напряжение: 24 В
  • Цоколь: H7-(PX26D)
  • Тип: галогеновый

Преимущества:

  • Высокое качество изготовления - лампа изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ее долговечность и надежность.< /li>

  • Устойчивость к вибрации - лампа выдерживает значительные нагрузки, что важно для использования в грузовом автотранспорте.< /li>

  • Яркое и равномерное освещение - лампа обеспечивает хорошую видимость в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в главных фарах грузового автотранспорта.

Подробнее о характеристиках:

  • Мощность 70 Вт обеспечивает яркое и равномерное освещение, что важно для обеспечения безопасности на дороге в любое -каких условиях, в частности в условиях плохой видимости.
  • Напряжение 24 В соответствует стандарту для грузового автотранспорта.
  • Цоколь H7-(PX26D)  является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.< /li>

  • Тип лампы - галогеновая обеспечивает яркое и равномерное освещение с хорошими оптическими характеристиками.

Вывод:

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости. Лампа изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокие эксплуатационные характеристики и проста в установке.

Написать отзыв

   

Информация о продукте