- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Фонари рабочего освещения
- Переносная лампа, аккумулятор
-
Каталог товаров Переносная лампа, аккумулятор
-
Фонарь ручной аккумуляторный SLIM, COB LED
-
Лампа переносная светодиодная аккум. WL1 LED 3+1W
-
Лампа переносная светодиодная аккум. WL7
-
Фонарь гибкий на шею LED
-
Фонарь ручной аккумуляторный SLIM + UV, COB LED
-
Фонарь ручной аккумуляторный, LED
-
Фонарь ручной аккумуляторный ERGOPOWER SATURN, LED
-
Фонарь цилиндрический аккумуляторный COB LED
Фильтр
Мощность
Мощность
1
1
1
1
Рабочая температура, мин./макс.
Рабочая температура, мин./макс.
2
1
1
Емкость аккумулятора/батареи
Емкость аккумулятора/батареи
1
2
1
1
1
2
Показати ще
2
Сховати
Тип соединения
Тип соединения
1
1
Спрятать
Длительность свечения лампы, мин./макс.
Длительность свечения лампы, мин./макс.
1
1
Световой поток
Световой поток
1
1
1
Тип аккумулятора/батареи
Тип аккумулятора/батареи
1
3
Время зарядки
Время зарядки
1
2
1
1
3
Показать еще
1
Сховати
Световой поток, основное освещение
Световой поток, основное освещение
1
1
1
1
Световой поток, боковое освещение
Световой поток, боковое освещение
1
1
1
1
Длительность свечения основной лампы
Длительность свечения основной лампы
1
1
1
1
Длительность свечения дополнительного источника света
Длительность свечения дополнительного источника света
1
1
1
1
Вес
Вес
1
1
Цветовая температура
Цветовая температура
1
1
Индекс цветопередачи (CRI), мин.
Индекс цветопередачи (CRI), мин.
1
1
Элементы питания
Элементы питания
1
1
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости
1
1
Степень защиты IP
Степень защиты IP
2
2
1
1
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение
2
1
2
Класс защиты
Класс защиты
1
1
2
Длина x ширина x высота
Длина x ширина x высота
1
1
1
Материал корпуса
Материал корпуса
1
1
Цена
Цена
-
грн
1290
2580
3870
1560
3120
Показать еще фильтров 18
Спрятать
Переносная лампа, аккумулятор
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
1290 грн/шт
В наличии
3032.28 грн/шт
В наличии
1839.72 грн/шт
В наличии
2160 грн/шт
В наличии
3120 грн/шт
В наличии
2014.38 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Переносная лампа, аккумулятор |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1290 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3120 грн |
Переносная аккумуляторная лампа: свет в любой ситуации
На что обратить внимание при покупке
- Тип лампы: светодиодная (LED) или люминесцентная. LED-лампы более энергоэффективные и долговечные, но люминесцентные лампы дают более рассеянный свет.
- Световой поток: чем выше значение, тем ярче будет светить лампа.
- Время работы: зависит от емкости аккумулятора.
- Режимы работы: наличие разных режимов (например, яркий, экономичный, стробоскоп) может быть полезно в разных ситуациях.
- Корпус: должен быть прочным и защищенным от пыли и влаги.
- Дополнительные функции: наличие магнита, крючка, карабина, индикатора заряда аккумулятора и т.д.
Основные характеристики
- Тип лампы: LED
- Световой поток: 300-1000 лм
- Время работы: 3-8 часов
- Режимы работы: 3-5 режимов
- Корпус: ударопрочный, пыле- и влагозащищенный
- Дополнительные функции: магнит, крючок, карабин, индикатор заряда
Особенности использования
- Перед использованием: зарядите аккумулятор.
- Включение: нажмите кнопку включения.
- Выбор режима: нажмите кнопку выбора режима для переключения между режимами.
- Выключение: нажмите и удерживайте кнопку включения.
Преимущества
- Мобильность: лампа не зависит от розетки, ее можно использовать где угодно.
- Автономность: лампа работает от аккумулятора, что позволяет использовать ее в местах, где нет электричества.
- Яркий свет: лампа обеспечивает яркий и равномерный свет.
- Надежность: лампа имеет прочный корпус и защищена от пыли и влаги.
- Функциональность: наличие дополнительных функций делает лампу еще более удобной и практичной.
Переносная аккумуляторная лампа – это незаменимый инструмент для работы в условиях плохой освещенности, а также для отдыха на природе, рыбалки, туризма и других ситуаций, где нет доступа к электросети.