Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 1 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 2 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 3 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 4 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED
Фото - 5 - Ліхтар ручний акумуляторний, LED

Ліхтар ручний акумуляторний, LED (0827940055)

Ліхтар ручний акумуляторний, LED, 300 лм -арт. 0827940055
Номер товару 0827940055
В наявності
Ціна:
2014.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Брудовідштовхуюча, легко очищувана магнітна система зарядки зі значно меншою схильністю до збоїв
  • Маленький, компактний, надзвичайно яскравий
  • Новітня технологія літій-полімерного акумулятора для короткого часу заряджання та тривалого освітлення
  • З потужним магнітом у кліпсі
  • Три режими освітлення - Boost (500 люмен максимум на 1 хвилину), Power (300 люмен) і Low Power (100 люмен)
  • Індикатор заряду (1x червоний/зелений світлодіод)
  • Поясний затискач
    Комплект поставки: Ручний ліхтар, магнітний зарядний кабель зі штекером USB-A
  • Тривалість світіння лампи, мін./макс. 1.5-3 год
    Робоча температура, мін./макс. від -10 до 35 °C
    Довжина кабелю 1000 мм
    Час зарядки 2,5 год
    Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
    Світловий потік 300 лм
    Температура заряджання мін./макс. від 5 до 30 °C
    Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
    Довжина x Ширина x Висота 89 x 21 x 16.3 мм
    Ударостійкість IK07
    Ступінь захисту IP IP X3
    Тип з'єднання USB типу A, магнітна зарядка
    Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
    Тип акумулятора / батареї Літій-полімер

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Брудовідштовхуюча, легко очищувана магнітна система зарядки зі значно меншою схильністю до збоїв
  • Маленький, компактний, надзвичайно яскравий
  • Новітня технологія літій-полімерного акумулятора для короткого часу заряджання та тривалого освітлення
  • З потужним магнітом у кліпсі
  • Три режими освітлення - Boost (500 люмен максимум на 1 хвилину), Power (300 люмен) і Low Power (100 люмен)
  • Індикатор заряду (1x червоний/зелений світлодіод)
  • Поясний затискач
    Комплект поставки: Ручний ліхтар, магнітний зарядний кабель зі штекером USB-A
  • Характеристики arrow_down
    Тривалість світіння лампи, мін./макс. 1.5-3 год
    Робоча температура, мін./макс. від -10 до 35 °C
    Довжина кабелю 1000 мм
    Час зарядки 2,5 год
    Номінальна напруга 3,7 В/пост.струму
    Світловий потік 300 лм
    Температура заряджання мін./макс. від 5 до 30 °C
    Ємність акумулятора / батареї 600 мАгод
    Довжина x Ширина x Висота 89 x 21 x 16.3 мм
    Ударостійкість IK07
    Ступінь захисту IP IP X3
    Тип з'єднання USB типу A, магнітна зарядка
    Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
    Тип акумулятора / батареї Літій-полімер
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3000 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1260 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4025.7 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Новинка
    30 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 4 шт
    Купити