Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Компактный цифровой мультиметр

Компактный цифровой мультиметр - фото №1Компактный цифровой мультиметр - фото №2Компактный цифровой мультиметр - фото №3Компактный цифровой мультиметр - фото №4
Компактный цифровой мультиметр - фото №1
Компактный цифровой мультиметр - фото №2
Компактный цифровой мультиметр - фото №3
Компактный цифровой мультиметр - фото №4

Компактный цифровой мультиметр

Компактный цифровой мультиметр
МУЛЬТМЕТР-ЦИФРОВОЙ-KLEIN

Номер товара 071553370
В наличии

Цена:
1 951.6 грн/шт

Компактный цифровой мультиметр

Номер товара 071553370

1 951.6 грнБез НДС: 1 626.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Небольшой измерительный прибор для измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, проверки целостности цепи, тестирования диодов и бесконтактной проверки напряжения.

С прочным, брызгозащищенным резиновым корпусом и мембранной клавиатурой

Тестовые электроды можно прикрепить к задней части устройства; это защищает их от повреждений и предотвращает травмы от измерительных наконечников.

Бесконтактная проверка напряжения

Постоянно присоединенные тестовые электроды, сохранение данных, тестирование диодов, проверка целостности цепи, встроенный светодиодный фонарик и автоматическое определение диапазона.

Диапазоны измерений:

Сопротивление 0 –20 МОм

0 – 600 В переменного тока

0 – 600 В постоянного тока

ЖК-дисплей на 2000 знаков

Источник питания: 2 микробатареи

Категория защиты от скачков напряжения: CAT III 1000 В

Степень защиты: IP 54

Автоматическое отключение через 15 минут

Масса: 145 г

Написать отзыв

   

Информация о продукте