- Назад
- Главная
- Приборы для измерения температуры
- Термометр, инфракрасный
- Инфракрасный лазерный термометр
- Инфракрасный лазерный термометр
4 500 грн/шт
Для бесконтактного измерения температуры поверхности, со встроенным лазерным указателем
Эргономичный и практичный, подходит для использования в любом месте
Простое измерение температуры в считанные секунды
Более точная фокусировка точки измерения благодаря двухточечному лазерному лучу
Надежное прецизионное измерение
Чрезвычайно тонкий измерительный конус 12:1
Чем тоньше измерительный конус, тем выше точность результата измерения (например, на расстоянии 12 см диаметр измерения составляет 1 см)
Цифровая настройка уровня излучения
Меняется от 0,1 до 1,0 (заводская установка 0,95)
Выбор единицы измерения: в градусах Цельсия или Фаренгейта
Устраняет сложные преобразования
Встроенная подсветка дисплея
Результаты отображаются с точностью до одного десятичного знака
Регулируемая сигнализация при экстремально высоких или низких температурах
От -50 °C до +650 °C
Инфракрасный лазерный термометр поставляется в практичной сумке, которую можно прикрепить к поясу.
Диапазон измерения
от -50 до +20 °C/от -58 до + 68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
от +20 до +650 °C/от +68 до +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Точность измерения
от -50 до 20 °C/от -58 до + 68 °F: +/-2,5 °C (4,5°F)
от +20 до +300 °C/от +68 до +572 °F: +/1 %, 1 °C (1,8 °F)
от +300 до +650 °C/от +572 до +1202 °F: ±1,5 %
Примечание
При постоянно нажатой кнопке пуска устройство всегда показывает фактическую температуру для всех точек измерения. После отпускания на дисплее остается последний результат измерения.
Автоматическая система отключения | 5 с |
Время реакции | 150 мс |
Диапазон измерения температуры, макс. | 650 °C |
Диапазон измерения температуры, мин. | -50 °C |
Диапазон измерения температуры, мин./макс. | -50 650 °C |
Наименование аккумулятора/батареи | Блок 9В; PP3; F22 |
Номинальное напряжение | 9 В пост. тока |
Спектральный диапазон, макс. | 14 мкм |
Спектральный диапазон, мин. | 8 мкм |
Спектральный диапазон, мин./макс. | 8-14 мкм |
Термометр с конусным наконечником | 12:1 |