Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Нагнетательная система
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

324 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
135 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
Знижка -40 %
120 грн/шт
72 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
204.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 5 шт
Купить
166.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купить
⭐ Категория товаров Принадлежности для системы кондиционир.
⭐ Количество товаров в наличии 21
⭐ Самый дешевый товар 54 грн
⭐ Самый дорогой товар 25200 грн

Принадлежности для систем кондиционирования автомобиля Wurth

Для практичного и профессионального ремонта автомобильных систем кондиционирования воздуха требуется широкий спектр аксессуаров. Здесь вы найдете все аксессуары для оптимизации эффективности, гибкости и функциональности вашего сервиса.

На некоторых моделях автомобилей сервисное соединение не может быть достигнуто с помощью стандартного сервисного разъема. Поэтому мы разработали подходящие сервисные муфты, обеспечивающие прямой доступ к соединению. Гибкие шланги идеально подходят для труднодоступных мест системы кондиционирования воздуха. Порядок – экономит время. Вот почему все наши мелкие компоненты от клапанов до уплотнительных колец аккуратно собраны в наборы для мастерских. Это экономит время и усилия.

В процессе обслуживания системы кондиционирования автомобиля необходимо использовать профессиональные комплектующие. У нас вы можете заказать все необходимые комплектующие, вентиль, клапан, шланги, адаптера и переходники. А за счет быстросъемных муфт вы сможете быстро подключать станцию для заправки фреоном.

В интернет-магазине Вюрт есть весь необходимый инструмент для работы в автомастерской. Наши специалисты помогут быстро оформить заказ. Для оптовых клиентов у нас есть скидки и бонусы. Мы доставим товар быстро по всей территории Украины.

Комплекты для обслуживания систем кондиционирования

В нашем ассортименте вы можете найти как комплекты для ремонта муфт, так и станции для промывки систем кондиционирования. Мы активно сотрудничаем с сервисами, СТО, мастерскими, официальными дилерами. Только у нас при покупке вы получаете полный пакет помощи в подборе запчастей или инструментов. Для вашей мастерской мы готовы предоставить станцию заправки кондиционеров и фреон (R 134A, 1234yf).

Наши специалисты готовы быстро провести обучение персонала в вашей мастерской для работы со станциями заправки кондиционеров. На нашем сайте вы можете ознакомиться с характеристиками и преимуществами. Каждый механизм проходит качественный контроль на заводе изготовителе. Заказывая в интернет-магазине Wurth, вы приобретаете надежность и обслуживание.