Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клапан R1234yf
Скидка -40 %
Фото - 1 - Клапан R1234yf

Клапан R1234yf (0764000342)

Клапан R1234yf -арт. 0764000342
Номер товара 0764000342
В наличии
Цена:
120 грн/шт
-40 %
72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клапан R1234yf
Тип хладагента R-1234yf
Вес изделия (1 шт.) 3,600 г
Область применения Автомобильный кондиционер Для сервисных подключений

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клапан R1234yf
Характеристики arrow_down
Тип хладагента R-1234yf
Вес изделия (1 шт.) 3,600 г
Применение arrow_down
Область применения Автомобильный кондиционер Для сервисных подключений
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
264.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
135 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ