Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клапан A/C AUDI K5
Фото - 1 - Клапан A/C AUDI K5

Клапан A/C AUDI K5 (0764000341)

Клапан A/C AUDI K5
Номер товара 0764000341
В наличии
Цена:
133.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для автомобильных систем кондиционирования
Вес изделия (1 шт.) 0,400 г
Область применения Автомобильная система кондиционирования воздуха Для сервисных подключений

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для автомобильных систем кондиционирования
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 0,400 г
Применение arrow_down
Область применения Автомобильная система кондиционирования воздуха Для сервисных подключений
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
120 грн/шт
72 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить