Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник 3/8 дюйм. x 3/8 дюйм. SAE-зовн.різьба
Фото - 1 - Перехідник 3/8 дюйм. x 3/8 дюйм. SAE-зовн.різьба
Фото - 1 - Перехідник 3/8 дюйм. x 3/8 дюйм. SAE-зовн.різьба

Перехідник 3/8 дюйм. x 3/8 дюйм. SAE-зовн.різьба (0764000119)

Перехідник 3/8 дюйм. x 3/8 дюйм. SAE-зовн.різьба АДАПТЕР-KLIMA COOLIUS
Номер товару 0764000119
Немає в наявності
Ціна:
294.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для подовження змінних шлангів з внутрішнім різьбленням 3/8 дюйма SAE
Вага виробу (1 шт.) 37 г
Область застосування
Автомобільний кондиціонер

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для подовження змінних шлангів з внутрішнім різьбленням 3/8 дюйма SAE
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 37 г
Застосування arrow_down
Область застосування
Автомобільний кондиціонер
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2169 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити