Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Динамометрический ключ, 3/8IN-(20-100NM)
Динамометрический ключ, 3/8IN-(20-100NM)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(20-100NM)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(20-100NM) -арт. 0714720100
Номер товара 0714720100
В наличии
Цена:
8400 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Динамометрический ключ со сквозным квадратным держателем 3/8 дюйма и головкой с храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Значение крутящего момента, основная шкала 1 Нм
Длина ручки (L3) 167 мм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 17
Высота трещоточной головки (B1) 18 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 20-100 Нм
Длина рычага (L2) 288 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 29 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Длина (l1) 376 мм
Исполнение С 72 зубцами - угол поворота 5°
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
ISO 6789-1
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 15-73 футов на дюйм

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Динамометрический ключ со сквозным квадратным держателем 3/8 дюйма и головкой с храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Характеристики arrow_down
Значение крутящего момента, основная шкала 1 Нм
Длина ручки (L3) 167 мм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 17
Высота трещоточной головки (B1) 18 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 20-100 Нм
Длина рычага (L2) 288 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 29 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Длина (l1) 376 мм
Исполнение С 72 зубцами - угол поворота 5°
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
ISO 6789-1
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 15-73 футов на дюйм
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте