Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 11 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
Фото - 11 - Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM) (0714720060)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM) -арт. 0714720060
Номер товара 0714720060
Нет в наличии
Цена:
11423.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Динамометрический ключ со сквозным квадратным держателем 3/8 дюйма и головкой с храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Значение крутящего момента, основная шкала 1 Нм
Значение шкалы крутящего момента 1 Нм
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 18 мм
Длина рычага (L2) 226 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 29 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Длина (l1) 314 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 35 мм
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Исполнение С 72 зубцами - угол поворота 5°
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 16,5
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
ISO 6789-1
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 9-44 футов на дюйм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 12-60 Н·м

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Динамометрический ключ со сквозным квадратным держателем 3/8 дюйма и головкой с храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Характеристики arrow_down
Значение крутящего момента, основная шкала 1 Нм
Значение шкалы крутящего момента 1 Нм
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 18 мм
Длина рычага (L2) 226 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 29 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Длина (l1) 314 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 35 мм
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Исполнение С 72 зубцами - угол поворота 5°
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 16,5
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
ISO 6789-1
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 9-44 футов на дюйм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 12-60 Н·м
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -33 %
90.6 грн/шт
60.72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
7.2 грн/шт
5.04 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1.14 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить
101.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить