Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
- фото №1

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)

Динамометрический ключ, 3/8IN-(12-60NM)
-арт. 0714720060

Номер товара 0714720060
Нет в наличии

Динамометрический ключ со сквозным квадратным держателем 3/8 дюйма и головкой с храповым механизмом.

  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.

Написать отзыв