- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитные перчатки
- Защитные перчатки, зимние
- Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара
- Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11
Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11
Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11

































Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11
Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, покрытие латекс, пара, р.11-арт. 0899404031
Номер товара 0899404031
В наличии
Цена:
294 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Двухслойные трикотажные перчатки обеспечивают отличную защиту от холода.
Категория II
Соответствует стандартам EN420, EN388, EN511/x2x
Категория II
- Бесшовная вязка в основе волокон акрила/полиэстра с густым и мягким ворсом
Комфортный, мягкий и очень теплый материал - Покрытие ладони и пальцев вспененным латексом
Нитриловые «тигровые полоски» на ладони обеспечивают дополнительное зцепление при удержании предметов - Плотное прилегание к руке
Хорошая тактильная чувствительность
Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN420, EN388, EN511/x2x
Размер | 11 |
Класс вязки | 13 |
Стандарт EN | 388, 511, 420 |
Категория | II |
Специализация | Защита от холода |
Материал покрытия | Пенистый латекс |
Материал основания | Полиэстер/акриловое волокно |
Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки для защиты от механических факторов в холодное время года при проведении строительных и сборочных работ, а также работ по обслуживанию оборудования.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Двухслойные трикотажные перчатки обеспечивают отличную защиту от холода.
Категория II
Соответствует стандартам EN420, EN388, EN511/x2x
Категория II
- Бесшовная вязка в основе волокон акрила/полиэстра с густым и мягким ворсом
Комфортный, мягкий и очень теплый материал - Покрытие ладони и пальцев вспененным латексом
Нитриловые «тигровые полоски» на ладони обеспечивают дополнительное зцепление при удержании предметов - Плотное прилегание к руке
Хорошая тактильная чувствительность
Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN420, EN388, EN511/x2x
Характеристики
Размер | 11 |
Класс вязки | 13 |
Стандарт EN | 388, 511, 420 |
Категория | II |
Специализация | Защита от холода |
Материал покрытия | Пенистый латекс |
Материал основания | Полиэстер/акриловое волокно |
Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Перчатки для защиты от механических факторов в холодное время года при проведении строительных и сборочных работ, а также работ по обслуживанию оборудования.
Отзывов (1)
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наличии
55.2 грн/шт
В наличии
Брал такие еще в прошлом году, топ, внутри утеплитель как махровая вязка, очень теплые и не промокают
Дякуємо за відгук