Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара
Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара
Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара
Версии товара Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Пенистый латекс |
| Материал основания | Полиэстер/акриловое волокно |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Пенистый латекс |
| Материал основания | Полиэстер / акриловое волокно |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 10 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Пенистый латекс |
| Материал основания | Полиэстер/акриловое волокно |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Пенистый латекс |
| Материал основания | Полиэстер/акриловое волокно |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные зимние TIGERFLEX THERMO, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 326.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 326.4 грн |
Зимние защитные перчатки Tigerflex Thermo от wurth
Зимние защитные перчатки Tigerflex Thermo от wurth - это отличный вариант для защиты рук от холода и травм в зимний период. Перчатки изготовлены из двухслойного трикотажа с густым и мягким ворсом, который обеспечивает комфорт и тепло. Ладонь и пальцы перчаток покрыты вспененным латексом, который обеспечивает дополнительную защиту и сцепление с предметами.
Основные характеристики:
- Материал: трикотаж с вспененным латексом
- Размеры: 8, 9, 10, 11
- Температурный режим: до -20 °C
Особенности:
- Бесшовная вязка обеспечивает комфорт и свободу движений
- Нитриловые «тигровые полоски» на ладони улучшают сцепление с предметами
- Плотное прилегание к руке обеспечивает защиту от холода и ветра
Способ применения:
Наденьте перчатки на руки, чтобы они плотно прилегали к коже.
Особенности использования:
Перчатки подходят для различных зимних работ и занятий, таких как:
- работа на улице
- катание на лыжах, коньках, снегоходах
- прогулки на свежем воздухе
Зачем нужен этот товар:
Зимние защитные перчатки Tigerflex Thermo от wurth необходимы для защиты рук от холода и травм в зимний период. Перчатки обеспечивают комфорт, тепло и безопасность, что делает их незаменимыми для любителей активного отдыха и работы на улице.
На что стоит обратить внимание покупателю:
При выборе зимних защитных перчаток необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Материал: перчатки должны быть изготовлены из теплого и износостойкого материала, такого как трикотаж или шерсть.
- Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, но не должны сковывать движений.
- Температурный режим: перчатки должны обеспечивать защиту от холода до определенной температуры.