Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 50гр

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 50гр

Фіксатор гвинтів, середньої міцності
Фіксатор для різьбових з'єднань,
заповнює зазори до 0,25 мм-50Г

Номер товару 0893243050
В наявності

Цена:
804 грн/шт

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 50гр

Номер товару 0893243050

804 грн Без ПДВ: 670 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою.

Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами.

Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів.

Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування.

Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню.

Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива.

Не містить силікону.

Система DOS:

  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
  • Система рівномірного дозування.
    Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього.
  • Носик не забивається.
    Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.


Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність.

Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).

В'язкість 1, мін./макс. 4000-9000 мПа∙с
В'язкість 2, мін./макс. 1500-3000 мПа·с
Вага вмісту 50 г
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,25 мм
Колір Синій флуоресціюючий
Крутний момент на відкручування, мін. 10 Нм
Крутний момент на зрив, мін. 21 Нм
Мін./макс. температура монтажу 5 ­ 35 °C
Міцність на зсув при стисненні, мін./макс. / умови 12-20 Н/мм² / Відповідно до DIN 54452
Міцність на зсув при стисненні, умови Відповідно до DIN 54452
Не містить силікону Так
Початкова міцність, мін./макс. 5-15 хв
Температура займання, мін. 100 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -55 ­ 150 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Термін придатності з дати виробництва за умов при кімнатній температурі
Умови в'язкості 1 при 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,5 об/хв
Умови в'язкості 2 25 °C, в'язкість по Брукфільду RVT, шпиндель 3/2,0 об/хв
Фінальна міцність, мін./макс. 1-3 год
Функціональна міцність, мін./макс. 0,5-1 год
Хімічна сполука Складний ефір диметакрилової кислоти
Щільність 1,12 г/см³
Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві

Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор.
К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка.
До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки