Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Нитриловые одноразовые перчатки голубые без пудры размер 9(L)
Нитриловые одноразовые перчатки голубые без пудры размер 9(L)

Нитриловые одноразовые перчатки голубые без пудры размер 9(L)

Нитриловые одноразовые перчатки голубые без пудры размер 9(L)
Номер товара 9501006807
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Особливості:

  • Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
  • Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
  • Рукавичку можна надіти на будь-яку руку
  • Потовщена манжета
  • Без пудри
  • Товщина рукавичок 0,09 мм ± 0,02 мм
  • Кількість в упаковці - 100 шт.
  • Пищевая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Косметическая промышленность
  • Электротехническая промышленность
  • Лаборатории, покраска лакировки и полировки, обработка пестицидами, домашняя живопись.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Особливості:

  • Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
  • Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
  • Рукавичку можна надіти на будь-яку руку
  • Потовщена манжета
  • Без пудри
  • Товщина рукавичок 0,09 мм ± 0,02 мм
  • Кількість в упаковці - 100 шт.
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
  • Пищевая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Косметическая промышленность
  • Электротехническая промышленность
  • Лаборатории, покраска лакировки и полировки, обработка пестицидами, домашняя живопись.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті

36000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
624 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ