Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm
Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm

Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm

Диск зачисной для стали TH6,0, BR22,23, D125 мм RED STRIPE -арт. 1669381256
Номер товара 1669381256
В наличии
Цена:
65.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный шлифовальный круг с высокими показателями производительности
  • Армированный высококачественным волокном
  • Высокая стойкость к излому
  • Вяжущее вещество из синтетической смолы
  • Ударопрочный
  • Не нагревается, низкое пылеобразование
  • Оптимальная шлифующая способность
  • Долгий срок службы
  • Высокая раскалывающая устойчивость

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности
Европейский стандарт EN12413
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр x толщина ((Ø)) 125 x 6,0 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Обрабатываемые материалы Сталь
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный шлифовальный круг с высокими показателями производительности
  • Армированный высококачественным волокном
  • Высокая стойкость к излому
  • Вяжущее вещество из синтетической смолы
  • Ударопрочный
  • Не нагревается, низкое пылеобразование
  • Оптимальная шлифующая способность
  • Долгий срок службы
  • Высокая раскалывающая устойчивость

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности
Европейский стандарт EN12413
Характеристики arrow_down
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр x толщина ((Ø)) 125 x 6,0 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Обрабатываемые материалы Сталь
Применение arrow_down
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті