Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
2-компонентный жидкий металл Wurth FLM 50 мл
2-компонентный жидкий металл Wurth FLM 50 мл

2-компонентный жидкий металл Wurth FLM 50 мл

2-компонентный жидкий металл Wurth FLM 50 мл ЖИДКИЙ-МЕТАЛЛ-FLM50-50МЛ
Номер товара 0893680
В наличии
Цена:
900 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Система быстрого ремонта для слесарей и мастерских в области металлообработки. Особенно подходит для заполнения форм, герметизации и заполнения мест утечки.

Двухкомпонентная система реакционной смолы со специальной рецептурой.
Благодаря своему металлообразному характеру особенно подходит для обработки металлов. Быстрое отверждение.
Очень хорошо подходит для мелкого ремонта в сжатые сроки. Очень высокая конечная прочность.
После отверждения возможна дальнейшая токарная обработка, фрезерование, сверление, опиливание и нарезание резьбы. Практичный двойной картридж.
Гарантировано оптимальное соотношение компонентов при смешивании.
Примечание
Обрабатываемые поверхности необходимо тщательно очистить до живого металла и обезжирить. Отвердевший жидкий металл легко поддается токарной обработке, фрезерованию, сверлению и т. д.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

Знижка -30 %
41.94 грн/шт
29.35 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -62.9 %
240 грн/шт
89.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить