Очиститель Wurth BMF канистра 5000 мл
Очиститель Wurth BMF канистра 5000 мл
Очиститель Wurth BMF канистра 5000 мл
Очиститель Wurth BMF канистра 5000 мл
ОЧИСТИТЕЛЬ-BMF-5Л
-арт. 08931182
Номер товара 08931182
В наличии
Цена:
1535.94 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Экологически безопасное моющее средство для мастерских, станков и автомобилей.
- Без фосфатов, растворителей и агрессивных веществ
- Биоразлагаемый
- Может использоваться механически, вручную и в устройствах высокого давления
- Эффективный растворитель жиров, но при этом мягко и бережно влияет на материал
- Не повреждает краску, резину или пластик.
- Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с тестом Ö-Norm B 5105.
- Значение pH: 9,4.
- Без силикона.
- Без AOX.
Плотность | 1,04 г/см³ |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Содержание | 5 л |
Вес содержимого | 5,2 кг |
Значение pH | 9.4 |
Плотность при условии | при 20 °C |
Тип упаковки | Канистра |
Химический состав | Щелочное ПАВ |
Нейтральный уровень pH | Нет |
Цвет | Светящийся желтый |
Разлагается биологически | Да |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикона | Да |
Запах/аромат | Фруктовый |
Инструкции
Очиститель BMF для моющих установок высокого давления: Концентрат 3-5%.
Очиститель BMF поломоечных машин: Концентрат 3-10%.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Экологически безопасное моющее средство для мастерских, станков и автомобилей.
- Без фосфатов, растворителей и агрессивных веществ
- Биоразлагаемый
- Может использоваться механически, вручную и в устройствах высокого давления
- Эффективный растворитель жиров, но при этом мягко и бережно влияет на материал
- Не повреждает краску, резину или пластик.
- Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с тестом Ö-Norm B 5105.
- Значение pH: 9,4.
- Без силикона.
- Без AOX.
Характеристики
Плотность | 1,04 г/см³ |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Содержание | 5 л |
Вес содержимого | 5,2 кг |
Значение pH | 9.4 |
Плотность при условии | при 20 °C |
Тип упаковки | Канистра |
Химический состав | Щелочное ПАВ |
Нейтральный уровень pH | Нет |
Цвет | Светящийся желтый |
Разлагается биологически | Да |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикона | Да |
Запах/аромат | Фруктовый |
Применение
Инструкции
Очиститель BMF для моющих установок высокого давления: Концентрат 3-5%.
Очиститель BMF поломоечных машин: Концентрат 3-10%.
Отзывов (2)
Ирина
31.05.2024
Отличное моющее средство,берём постоянно!
Максим
16.05.2024
Вже не перший раз беру, засіб дуже якісний.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Отличное моющее средство,берём постоянно!
Вже не перший раз беру, засіб дуже якісний.