- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Густые смазки
- Консистентная смазка
- Адгезионная смазка HHS 6000 PLUS
- Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, экстремальных скоростей, спрей 400ML
Способы доставки
Высокоэффективное смазочное масло для экстремальных скоростей
Универсальное, синтетическое высокоэффективное смазочное масло с превосходными смазывающими свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
Отличные характеристики ползучести и эффективная защита поверхности
Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное движение и уменьшение трения даже при чрезвычайно высоких скоростях. Отличные свойства ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту. Производится эффективная защита от износа и коррозии.
Надежная защита от износа
Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный эффект смазки. Если при более высоких температурах (выше 180°C) масляная смазка разрывается, нитрид бора перенимает смазку до 1000°C (сухая смазка).
Без микропластика
Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана
Базовое масло | Синтетический |
Вес содержимого | 333,6 г |
Вязкость базового масла, условия | при 20 °C |
Запах/аромат | Без запаха |
Кинематическая вязкость базового масла | 31 мм²/с |
Макс. термостойкость | 1000 °C |
Не содержит кислоты | Да |
Не содержит силикон | Да |
Не содержит смолы | Да |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,834 г/мл |
Плотность при условии | при 20 °C, DIN 51757 |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения активного вещества | 200 °C |
Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
Устойчивость к воздействию | Старение |
Химический состав | Синтетическое масло |
Цвет | Желтоватый |
Каталог Würth