Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Адаптер для коронки 1 1/4" DD BL
Адаптер для коронки 1 1/4" DD BL
Скидка -0 %

Адаптер для коронки 1 1/4" DD BL

Адаптер для коронки 1 1/4" DD BL арт. 1991146808
Номер товара 1991146808
В наличии
Цена:
3348 грн/шт
-0 %
3348 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Преимущества переходника для алмазной коронки:

  • Отличная цена;
  • Изготовлен из высокостойкого материала;
  • Долгий срок службы;
  • Подходит для постоянного использования.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Преимущества переходника для алмазной коронки:

  • Отличная цена;
  • Изготовлен из высокостойкого материала;
  • Долгий срок службы;
  • Подходит для постоянного использования.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Останні переглянуті

139.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
669 грн/шт
568.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить