Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Сховати arrow
В'язкість / консистенція
Продуктивність (оцінка в балах)
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

1046.76 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
349.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1012.02 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
2724.66 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
1977.6 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Очисник для рук Basic, 10000 ml

13.03.2023

Аналогів на базі не знайшли, дуже потужний варіант, хлопці кажуть що чистить добре

Очисник для рук N-PLUS, 350 ml

11.04.2024

Он отлично очищает руки от масла, смазки, грязи и других загрязнений. При этом не сушит кожу и имеет приятный запах лимона. Очень рекомендую!

Паста для чищення рук, 1000 ml

30.09.2022

Раніше брав чорну банку в епіцентрі, але ця краща, у нас у боксі тільки таку і замовляємо, добре чистить і немає подразнення як у інших паст

⭐ Категорія товарів Засоби для миття тіла
⭐ Кількість товарів у наявності 11
⭐ Найдешевший товар 187.74 грн
⭐ Найдорожчий товар 4800 грн

Засоби для Миття Тіла від Wurth: Догляд, Комфорт та Безпека

У світі, де швидкість та ефективність відіграють важливу роль, не можна забувати про своє самопочуття та безпеку. Wurth надає широкий вибір засобів для миття тіла та рук, які поєднують у собі ефективність, комфорт та турботу про ваше благополуччя. Давайте поговоримо про них докладніше.

Мийний засіб для рук: Ефективний Захист від Бруду та Бактерій

Почнемо з важливого моменту – догляду за руками. Ваша шкіра рук піддається щоденним впливам навколишнього середовища, і захист її важливий. Миючий засіб для рук від Wurth розроблений для видалення бруду, жиру та інших забруднень, забезпечуючи при цьому дбайливе очищення. Спеціальні формули наших засобів також містять компоненти, що борються з бактеріями, забезпечуючи вам безпеку та чистоту.

Очищувач для рук: Універсальне рішення для професіоналів

Очищувач для рук - незамінний інструмент для професіоналів у різних галузях. Він легко справляється з найважчими забрудненнями, чи то масла, мастила, фарби чи клеї. Wurth пропонує кілька варіантів очищувачів для рук, включаючи продукти N-Plus, які представлені як у зручних тюбиках, так і у відрах економічних. Це універсальні засоби, які гарантують чистоту та захист вашої шкіри, навіть після найінтенсивніших робочих завдань.

Універсальні серветки для очищення: Завжди під рукою

Серветки для очищення - це справжній рятувальник у ситуаціях, коли необхідно швидко та якісно прибрати забруднення з рук. Наші універсальні серветки легко видаляють бруд, олії, фарби та клей, залишаючи шкіру чистою та свіжою. Вони не тільки ефективно очищають, але й зволожують шкіру, запобігаючи її сушінню та подразненню.

Бережіть себе з Wurth

Кошти для миття тіла і рук від Wurth - це не просто продукти, це турбота про ваш комфорт, безпеку і благополуччя. Ми знаємо, наскільки важлива чистота у вашій роботі та повсякденному житті, і надаємо вам надійні та ефективні засоби, які впораються з найважчими завданнями.

Будьте упевнені, що ваші руки та тіло у безпеці та комфорті з продуктами від Wurth. Наші кошти розроблені з урахуванням ваших потреб, щоб забезпечити вам найкращий результат та задоволення від використання. Пам'ятайте, що піклуватися про себе та своє здоров'я - це запорука успіху та комфорту.

Кошти для Миття Тіла від Wurth: Турбота про Комфорт та Безпеку

Сучасний ринок засобів для миття тіла пропонує безліч варіантів, але продукція від Wurth вирізняється особливими якостями:

  1. Ефективність: Засоби для миття тіла від Wurth мають високу миючу здатність. Вони легко та ефективно видаляють забруднення, жир, олії та інші домішки, залишаючи шкіру чистою та свіжою.

  2. Безпека: Найважливішою особливістю наших засобів є безпека. Ми розуміємо, що шкіра – це орган, що вимагає дбайливого догляду. Тому всі наші продукти розроблені з урахуванням дотримання балансу між миючими компонентами та дбайливим доглядом за шкірою.

  3. Антисептичні властивості: Багато наших засобів збагачені компонентами, що борються з бактеріями та мікробами. Це забезпечує не тільки чистоту, а й захист від шкідливих мікроорганізмів.

Тепер давайте розглянемо, у яких ситуаціях краще використовувати конкретні продукти:

  • Мийний засіб для рук: Оптимально для щоденного використання як вдома, так і на робочому місці. Ефективно видаляє звичайні забруднення, такі як бруд та пил.

  • Очищувач для рук: Невід'ємна частина арсеналу професіоналів, особливо в промисловості та автосервісі. Ефективно справляється з жировими та олійними забрудненнями.

  • Універсальні серветки для очищення: Зручні у використанні як додатковий засіб для швидкого очищення рук від бруду та масел, а також для догляду за поверхнями.

Кожен продукт з лінійки засобів для миття тіла від Wurth має свої особливості та може бути використаний залежно від вашої потреби. Незалежно від вибору, ви можете бути впевнені в якості та надійності наших засобів.