Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Висота
Вихідна напруга, мін./макс.
Довжина
Струм заряду, макс.
Ширина

Зарядні пристрої

Сортувати:

Показати

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
(арт. 5717901653)

1 770 грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)

Топ товарів, що купуються

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
(арт. 5717901653)

Підходить для акумуляторів 18 В. Операція швидкої зарядки. Повністю заряджає відпрацьований 18 ..

1 770 грн/шт
Є в наявності
Зарядний пристрій ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022}
Зарядний пристрій ALG14/3 COMBI CLASSIC {арт. 5717901022}
(арт. 5717901022)

Компактний, надійний і потужний. Забезпечує швидку зарядку за 30 хвилин. Сумісний із продуктами Clas..

1 530 грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарівЗарядні пристрої
⭐ Кількість товарів у наявності2
⭐ Найдешевший товар1 530 грн
⭐ Найдорожчий товар1 770 грн

Зарядні пристрої від Wurth: надійне джерело енергії для вашого інструменту

В асортименті представлені

  • Зарядні пристрої для акумуляторів електроінструменту:
    • Стандартні зарядні пристрої: забезпечують дбайливе заряджання акумуляторів.
    • Швидкі зарядні пристрої: дозволяють зарядити акумулятор за короткий час.
  • Зарядні пристрої для акумуляторів акумуляторних ліхтарів:
    • Універсальні зарядні пристрої: придатні для заряджання акумуляторів різних типів.
    • Спеціалізовані зарядні пристрої: оптимізовані для заряджання акумуляторів певного типу.

Всі зарядні пристрої Wurth відрізняються високою якістю та надійністю.

На що звернути увагу

  • Тип акумулятора: зарядний пристрій має бути сумісним з типом акумулятора вашого інструменту.
  • Напруга акумулятора: зарядний пристрій повинен відповідати напрузі акумулятора.
  • Струм заряду: зарядний пристрій повинен забезпечувати необхідний струм заряду для вашого акумулятора.
  • Функції: деякі зарядні пристрої мають додаткові функції, такі як індикація заряду, захист від перегріву, автоматичне вимкнення.

Особливості використання

  • Перед використанням зарядного пристрою необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
  • Зарядний пристрій слід використовувати в приміщенні з нормальною вологістю та температурою.
  • Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він пошкоджений.

Зарядні пристрої Wurth

  • Забезпечують швидку та безпечну зарядку акумуляторів.
  • Продовжують термін служби акумуляторів.
  • Дозволяють завжди мати під рукою готовий до роботи інструмент.

Wurth – це німецький бренд, який вже понад 70 років виробляє високоякісний інструмент та аксесуари.

Зарядні пристрої Wurth – це чудовий вибір для тих, хто хоче забезпечити своєму інструменту надійне джерело енергії.

Переваги

  • Висока якість
  • Надійність
  • Безпека
  • Довговічність

Wurth – ваш надійний партнер у світі електроінструменту.