Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Вага вмісту
Хімічна основа
Сховати arrow
Термін придатності з дати виробництва
Вміст
Запах/аромат
Температурний діапазон застосування, мін.
Температурний діапазон застосування, макс.
Температура займання, мін.
Термостійкість, короткочасна, макс.
Густина за умови
Тип упаковки
Кінематична в'язкість базової олії
Сумісність матеріалів
В'язкість базової олії, умови
Базове мастило
Температура займання
Стійкість до впливу
Макс. термостійкість
Ціна
Показати ще фільтрів 16 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

534.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
347.28 грн/шт
295.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml

23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Мастило HHS 5000, 500 ml

30.09.2022

Берем для цепи штабелера, хорошо проникает

⭐ Категорія товарів Консистентне мастило
⭐ Кількість товарів у наявності 11
⭐ Найдешевший товар 215 грн
⭐ Найдорожчий товар 622.74 грн

Консистентні мастила Wurth

Мастильні матеріали запобігають тертю і захищають деталі, що зношуються від занадто швидкого зносу. Крім того, вони повинні зменшувати енергію тертя, що генерується, і, таким чином, знижувати споживання енергії.

Мастильні матеріали Wurth можуть бути надзвичайно стійкими до тиску, водонепроникними або, при необхідності, також сумісними з харчовою промисловістю. Вони допомагають запобігти простоям та підвищити продуктивність.

Індивідуально адаптовані до ваших вимог - будь то в галузі промисловості, торгівлі чи автомобілебудування - наші професійні засоби допоможуть вирішити будь-яке завдання.

В інтернет-магазині Wurth ви можете купити якісні та недорогі балони (аерозолі) з олією від німецького виробника Wurth. Щоб оформити замовлення, необхідно додати товар до кошика або зателефонувати за номером. Для оптових клієнтів завжди будуть знижки та бонуси. Для компаній ми готові надати онлайн-кабінет для зручного формування замовлень. Ми доставляємо товар по всій території України. При замовленні від 500 грн. доставка безкоштовна.

Асортимент консистентних мастил Wurth

Для кожного завдання існує своє мастило в аерозолі. Ми особливу увагу приділяємо дрібницям, на нашому сайті ви завжди зможете знайти перелік характеристик та недорогу ціну. За потреби ми надамо сертифікати.

Якщо вам необхідно підібрати недороге мастило для особливих умов експлуатації, ви можете зв'язатися з нашими фахівцями. Ми швидко та якісно підберемо потрібне мастило.

Головні характеристики багатоцільових мастил в аерозолі:

  • Термостійкість – це можливість зберігати мастильні здібності для подальшої експлуатації серед високих температур. Мастильні балони зі стійкістю до температури можна використовувати там, де є ризик перегріву механізму, або де в принципі висока температура роботи.
  • Стійкість до тиску – це здатність масла зберігати рівномірну мастильну здатність внаслідок впливу потужного тиску.
  • Проникність – головний критерій для використання в умовах малих проміжків, валів. Головна особливість це можливість проникати далі, ніж звичайні мастильні субстанції.
  • В'язкість – один із головних параметрів мастила. Вибирати в'язкість необхідно виходячи з рекомендації заводу виробника, або попереднього мастила. Якщо використовувалася густа основа типу «літолу», потрібно використовувати HHS LUBE. А якщо у вас було рідке мастило для дросельних клапанів, підшипників, тоді варто звернути увагу на HHS 5000
  • ПТФЕ мастило - це масло з відмінним ковзним ефектом. За рахунок компонента ПТФЕ змащувальна здатність збільшується у кілька разів. За звичай, ПТФЕ мастило має належати до антифрикційних покриттів. Дуже часто «сухе мастило» використовують разом із ПТФЕ, це дозволяє створити захисний ефект, який працює навіть через кілька років.

При виборі недорогої олії ми рекомендуємо звертати увагу на обсяг. Як правило, стандартний об'єм упаковки дорівнює 0,5 л (500 мл). Наші аерозолі відповідають усім технічним вимогам та активно застосовуються у всьому світі. Ви можете поставити запитання у чаті на сайті або зателефонувати за номером.