Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило HHS 2000, 500 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 2000, 500 ml
Video thumbnail for Мастило HHS 2000, 500 ml

Мастило HHS 2000, 500 ml (0893106)

12 відгуків Написати відгук
Мастило консистентне HHS 2000 високо адгезійне, 500 мл
Номер товару 0893106
В наявності
Ціна:
471 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівсинтетичне мастило, стійке до надвисокого тиску.
  • Стійкість до високого тиску
  • Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації
  • Має хорошу повзучість
  • Ідеально підходить для змащування дрібних зазорів
  • Надійно захищає від корозії.
  • Адгезивна.
  • Стійка до відцентрових сил, створюваних деталями, що обертаються
  • Хороша сумісність з матеріалами
    Сумісна з ущільнювальними і X-подібними кільцями, а також з пластиком
  • Нейтральна до пофарбованих поверхонь
Стійка до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів Не містить силікону, смол і кислот


Примітка
Стійка до високого тиску Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи. Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610.
Густина 0,66 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 1500 сСт
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Температура займання 300 °C
Вміст 500 мл
Тип упаковки Банка
Хімічна основа Вуглеводень
Колір Жовтуватий
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Масло
Базове мастило Синтетичне мінеральне масло
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Сфера застосування:
Напівсинтетичне масло, стійке до надвисокого тиску, для універсальної мастила і для високих навантажень
Інструкції
Перед кожним використанням ретельно очищайте точки змащення засобом HHS Clean, артикул 089310610. Перед використанням струсіть балончик, розпорошите на деталі і залиште діяти на короткий час. Після використання розпорошите балончик догори дном.
Антон 05.10.2022

Покупал для себя, увидел на видео что это как универсальная смазка, петли и шарниры на автомобиле смазывает хорошо, пока скрипа нет доволен

Костя 18.08.2022

За пол литра немецкой смазки цена очень приятная, на ощупь очень липкая, даже руки мыть нужно

Андрій Михайлович 01.08.2022

Не сподобалося що вона липка чи шо, буду тут аналог шукати

Генадій 09.01.2024

Дуже приємна ціна за таку кількість мастила. Багато хто писав, що вона липка, так трохи є, але не критично, в цілому для мене це дійсно 5/5, покупкою залишився дуже задоволений.

Олександр Дегтяренко 16.01.2024

Переконався в тому, що захист від зносу, тим паче, в умовах вискокого тиску гарантований, можете купувати і нічого не боятися.

Аркадий 19.01.2024

Действительно немецкое качество, немного липковата, но это для меня не является проблемой.

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило HHS 2000, 500 ml - відео
Опис arrow_down
Напівсинтетичне мастило, стійке до надвисокого тиску.
  • Стійкість до високого тиску
  • Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації
  • Має хорошу повзучість
  • Ідеально підходить для змащування дрібних зазорів
  • Надійно захищає від корозії.
  • Адгезивна.
  • Стійка до відцентрових сил, створюваних деталями, що обертаються
  • Хороша сумісність з матеріалами
    Сумісна з ущільнювальними і X-подібними кільцями, а також з пластиком
  • Нейтральна до пофарбованих поверхонь
Стійка до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів Не містить силікону, смол і кислот


Примітка
Стійка до високого тиску Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи. Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,66 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 1500 сСт
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Температура займання 300 °C
Вміст 500 мл
Тип упаковки Банка
Хімічна основа Вуглеводень
Колір Жовтуватий
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Масло
Базове мастило Синтетичне мінеральне масло
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Напівсинтетичне масло, стійке до надвисокого тиску, для універсальної мастила і для високих навантажень
Інструкції
Перед кожним використанням ретельно очищайте точки змащення засобом HHS Clean, артикул 089310610. Перед використанням струсіть балончик, розпорошите на деталі і залиште діяти на короткий час. Після використання розпорошите балончик догори дном.
Відгуків (12) arrow_down
Антон 05.10.2022

Покупал для себя, увидел на видео что это как универсальная смазка, петли и шарниры на автомобиле смазывает хорошо, пока скрипа нет доволен

Костя 18.08.2022

За пол литра немецкой смазки цена очень приятная, на ощупь очень липкая, даже руки мыть нужно

Андрій Михайлович 01.08.2022

Не сподобалося що вона липка чи шо, буду тут аналог шукати

Генадій 09.01.2024

Дуже приємна ціна за таку кількість мастила. Багато хто писав, що вона липка, так трохи є, але не критично, в цілому для мене це дійсно 5/5, покупкою залишився дуже задоволений.

Олександр Дегтяренко 16.01.2024

Переконався в тому, що захист від зносу, тим паче, в умовах вискокого тиску гарантований, можете купувати і нічого не боятися.

Аркадий 19.01.2024

Действительно немецкое качество, немного липковата, но это для меня не является проблемой.

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт