Мастило HHS 2000,150 ml
Мастило HHS 2000,150 ml
Мастило HHS 2000,150 ml (08931061)
Мастило консистентне HHS 2000, спрей, 150 мл
-арт. 08931061
Номер товару 08931061
В наявності
Ціна:
233.58 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно стійка до високого тиску, частково синтетичне мастило з відмінними адгезійними властивостями та чудовим антикорозійним захистом
Не містить силікону, смол і кислот
Примітка
Стійка до високого тиску
Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи
Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610
- Стійкість до високого тиску
- Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації
- Має хорошу повзучість
- Ідеально підходить для змащування дрібних зазорів
- Надійно захищає від корозії
- Адгезивна
- Стійка до відцентрових сил, створюваних деталями, що обертаються
- Хороша сумісність з матеріалами
Сумісна з ущільнювальними і X-подібними кільцями, а також з пластиком - Нейтральна до пофарбованих поверхонь
- Сумісність з пластмасами завдяки спеціальній формулі
- Мінімізує знос
- Зниження температури тертя для більш тривалого змащування
Не містить силікону, смол і кислот
Примітка
Стійка до високого тиску
Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи
Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610
| Вміст | 150 мл |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 1500 сСт |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Макс. термостійкість | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -25 °C |
| Температура займання | 300 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Хімічна основа | Вуглеводень |
| Колір | Жовтуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Базове мастило | Синтетичне мінеральне масло |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Густина | 0,742 г/см³ |
Область застосування
Універсальна змазка, підходить для застосування в умовах високого тиску, наприклад для тяг систем перемикання передач, акселератора і зчеплення, боуденовскіх тросів, штифтів, з'єднань, петель, важелів перемикання, замкових язичків, наконечників поздовжніх рульових тяг, напрямних, зірочок ланцюгів, зубчастих рейок і відкритих шестерень
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і спустошити його
Універсальна змазка, підходить для застосування в умовах високого тиску, наприклад для тяг систем перемикання передач, акселератора і зчеплення, боуденовскіх тросів, штифтів, з'єднань, петель, важелів перемикання, замкових язичків, наконечників поздовжніх рульових тяг, напрямних, зірочок ланцюгів, зубчастих рейок і відкритих шестерень
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і спустошити його
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надзвичайно стійка до високого тиску, частково синтетичне мастило з відмінними адгезійними властивостями та чудовим антикорозійним захистом
Не містить силікону, смол і кислот
Примітка
Стійка до високого тиску
Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи
Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610
- Стійкість до високого тиску
- Надзвичайно стійка до стирання мастильна плівка з відмінним гасінням шуму і вібрації
- Має хорошу повзучість
- Ідеально підходить для змащування дрібних зазорів
- Надійно захищає від корозії
- Адгезивна
- Стійка до відцентрових сил, створюваних деталями, що обертаються
- Хороша сумісність з матеріалами
Сумісна з ущільнювальними і X-подібними кільцями, а також з пластиком - Нейтральна до пофарбованих поверхонь
- Сумісність з пластмасами завдяки спеціальній формулі
- Мінімізує знос
- Зниження температури тертя для більш тривалого змащування
Не містить силікону, смол і кислот
Примітка
Стійка до високого тиску
Мастильна плівка HHS 2000 залишається активною і не стирається під впливом високого тиску і зсувного зусилля основи
Надійно відокремлює рухливі деталі від корпусу і тим самим гарантує оптимальний захист від зносу в умовах високого тиску. Це можливо тільки за умови відсутності забруднень в точках змащування, тому перед нанесенням мастила рекомендується ретельно очистити поверхню засобом HHS Clean, артикул 089310610
Відео
Характеристики
| Вміст | 150 мл |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 1500 сСт |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Макс. термостійкість | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -25 °C |
| Температура займання | 300 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Хімічна основа | Вуглеводень |
| Колір | Жовтуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Базове мастило | Синтетичне мінеральне масло |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Густина | 0,742 г/см³ |
Застосування
Область застосування
Універсальна змазка, підходить для застосування в умовах високого тиску, наприклад для тяг систем перемикання передач, акселератора і зчеплення, боуденовскіх тросів, штифтів, з'єднань, петель, важелів перемикання, замкових язичків, наконечників поздовжніх рульових тяг, напрямних, зірочок ланцюгів, зубчастих рейок і відкритих шестерень
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і спустошити його
Універсальна змазка, підходить для застосування в умовах високого тиску, наприклад для тяг систем перемикання передач, акселератора і зчеплення, боуденовскіх тросів, штифтів, з'єднань, петель, важелів перемикання, замкових язичків, наконечників поздовжніх рульових тяг, напрямних, зірочок ланцюгів, зубчастих рейок і відкритих шестерень
Інструкції
Струсніть перед використанням, розпорошите на поверхню і дочекайтеся дії засобу. Після використання переверніть балон догори дном і спустошити його
Відгуків (3)
Вадик
02.04.2024
не только отлично защищает от ржавчины и коррозии, но и выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, а еще она водостойкая, что для меня очень важно.
Остап
14.04.2024
Эта смазка просто творит чудеса! Она не только защищает от коррозии и ржавчины, но и делает работу механизмов более плавной и бесшумной. Всем рыбакам и охотникам я рекомендую обратить внимание на эту смазку. Она станет вашим незаменимым помощником!
Алексей
26.04.2024
Эта смазка универсальная, она подходит для любых целей. Она отлично защищает от ржавчины, не смывается водой и выдерживает большие нагрузки.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Мастило HHS 2000, 500 ml
не только отлично защищает от ржавчины и коррозии, но и выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, а еще она водостойкая, что для меня очень важно.
Эта смазка просто творит чудеса! Она не только защищает от коррозии и ржавчины, но и делает работу механизмов более плавной и бесшумной. Всем рыбакам и охотникам я рекомендую обратить внимание на эту смазку. Она станет вашим незаменимым помощником!
Эта смазка универсальная, она подходит для любых целей. Она отлично защищает от ржавчины, не смывается водой и выдерживает большие нагрузки.