Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило HHS 5000, 500 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 5000, 500 ml
Video thumbnail for Мастило HHS 5000, 500 ml

Мастило HHS 5000, 500 ml (08931063)

Мастило консистентна HHS 5000 для високих температур, спрей, 500 мл
Номер товару 08931063
В наявності
Ціна:
566.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно термостійка, повністю синтетична олива з відмінними проникаючими характеристиками з ПТФЕ Безпечна у використанні.
  • Проникає в місця, недоступні для безпосереднього нанесення (відмінні характеристики повзучості).
  • Ідеально підходить для важкодоступних місць.
Зносостійкість
  • Містить тверде мастило - ПТФЕ.
  • Після стирання мастильної плівки функції мастила виконує шар ПТФЕ (антифрикційна властивість).
  • Довговічна протиковзка захисна плівка, стійка до високих температур.
Довготривала надійність.
  • Забезпечує надійний і довгостроковий захист від корозії.
  • Не окислюється (не осмолюється) при температурах до + 200°C, при короткочасній дії - до + 250°C.
  • Не утворює вуглецевих з'єднань.
Безпека застосування.
  • Сумісна з більшістю пластмас, ущільнюючими кільцями та X-подібними ущільнювачами.
  • Нейтральна щодо пофарбованих поверхонь.
Стійка до впливу вологи, солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, смол і кислот.
Примітка
Найвищий рівень безпеки мастильного матеріалу при повсякденному використанні.
Густина 0,86 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 240 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 250 °C
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Температура займання, умови відповідно до DIN ISO 3016
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Прозорий
Базове мастило Синтетичні вуглеводні
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, FKM
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Підходить для змащування дрібних зазорів і використання в умовах високих температур, наприклад для з'єднань дросельних клапанів, внутрішніх підшипників, ланцюгів і напрямних, що піддаються впливу високих температур, та ін.
Інструкції
У разі застосування стандартних мастил на основі мінеральних масел мастильна плівка може стиратися (наприклад, при температурі 120 ° C, крива червоного кольору), однак наша мастило HHS® 5000 має більш тривалим терміном служби (крива зеленого кольору) - ''безпечна мастило''. Мастило має тривалим терміном служби і підвищує безпеку в умовах повсякденного використання.
З метою продовження терміну служби слід очистити і попередньо обробити точку мастила. Перед кожним нанесенням рекомендується ретельно очищати поверхню за допомогою засобу HHS® Clean, арт. № 0893 106 10.
Николай 30.09.2022

Берем для цепи штабелера, хорошо проникает

Анатолій 31.10.2022

Брали раніше коробками на підприємство, але з такою ціною це стало складно, зробіть знижку

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило HHS 5000, 500 ml - відео
Опис arrow_down
Надзвичайно термостійка, повністю синтетична олива з відмінними проникаючими характеристиками з ПТФЕ Безпечна у використанні.
  • Проникає в місця, недоступні для безпосереднього нанесення (відмінні характеристики повзучості).
  • Ідеально підходить для важкодоступних місць.
Зносостійкість
  • Містить тверде мастило - ПТФЕ.
  • Після стирання мастильної плівки функції мастила виконує шар ПТФЕ (антифрикційна властивість).
  • Довговічна протиковзка захисна плівка, стійка до високих температур.
Довготривала надійність.
  • Забезпечує надійний і довгостроковий захист від корозії.
  • Не окислюється (не осмолюється) при температурах до + 200°C, при короткочасній дії - до + 250°C.
  • Не утворює вуглецевих з'єднань.
Безпека застосування.
  • Сумісна з більшістю пластмас, ущільнюючими кільцями та X-подібними ущільнювачами.
  • Нейтральна щодо пофарбованих поверхонь.
Стійка до впливу вологи, солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, смол і кислот.
Примітка
Найвищий рівень безпеки мастильного матеріалу при повсякденному використанні.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,86 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 240 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 250 °C
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Температура займання, умови відповідно до DIN ISO 3016
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Прозорий
Базове мастило Синтетичні вуглеводні
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, FKM
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для змащування дрібних зазорів і використання в умовах високих температур, наприклад для з'єднань дросельних клапанів, внутрішніх підшипників, ланцюгів і напрямних, що піддаються впливу високих температур, та ін.
Інструкції
У разі застосування стандартних мастил на основі мінеральних масел мастильна плівка може стиратися (наприклад, при температурі 120 ° C, крива червоного кольору), однак наша мастило HHS® 5000 має більш тривалим терміном служби (крива зеленого кольору) - ''безпечна мастило''. Мастило має тривалим терміном служби і підвищує безпеку в умовах повсякденного використання.
З метою продовження терміну служби слід очистити і попередньо обробити точку мастила. Перед кожним нанесенням рекомендується ретельно очищати поверхню за допомогою засобу HHS® Clean, арт. № 0893 106 10.
Відгуків (2) arrow_down
Николай 30.09.2022

Берем для цепи штабелера, хорошо проникает

Анатолій 31.10.2022

Брали раніше коробками на підприємство, але з такою ціною це стало складно, зробіть знижку

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт