Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Video thumbnail for Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml

Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml (0893106202)

Адгезійне мастило Wurth HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, спрей, 400 мл -арт. 0893106202
Номер товару 0893106202
В наявності
Ціна:
534.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоефективна мастильна олива для екстремальних швидкостей

  • Універсальна, синтетична високоефективна мастильна олива з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору.
  • Чудові характеристики повзучості та ефективний захист поверхні
  • Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях. Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист. Виробляється ефективний захист поверхні від зносу та корозії.

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує широкий діапазон температур і тривалий ефект змащування. Якщо при вищих температурах (вище 180°C) масляне мастило розривається, нітрид бору переймає мастило до 1000°C (сухе мастило).

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

Густина 0,834 г/мл
Макс. термостійкість 1000 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температура займання 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 31 мм²/с
Вага вмісту 333,6 г
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Запах/аромат Без запаху
Колір Жовтуватий
В'язкість базової олії, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C, DIN 51757
Хімічна основа Синтетичне мастило
Базове мастило Синтетичний
Стійкість до впливу Старіння
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Для професійного використання з найменшими допусками, профессійним обладнанням, якісними станками, точними деталями або навіть з високими температурними навантаженнями, такими як підшипники, ланцюги, шарніри, пружини, ковзні рейки або троси Боудена.
Роман 23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Петро 20.09.2022

Замовляли на роботу, використовували як універсальне, але і ціна не маленька

Василь 01.09.2023

Дуже сильно полегшуе процесс роботи, гарно захищає деталі від зносу

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило HHS 6000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml - відео
Опис arrow_down

Високоефективна мастильна олива для екстремальних швидкостей

  • Універсальна, синтетична високоефективна мастильна олива з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору.
  • Чудові характеристики повзучості та ефективний захист поверхні
  • Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях. Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист. Виробляється ефективний захист поверхні від зносу та корозії.

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує широкий діапазон температур і тривалий ефект змащування. Якщо при вищих температурах (вище 180°C) масляне мастило розривається, нітрид бору переймає мастило до 1000°C (сухе мастило).

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,834 г/мл
Макс. термостійкість 1000 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температура займання 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 31 мм²/с
Вага вмісту 333,6 г
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Запах/аромат Без запаху
Колір Жовтуватий
В'язкість базової олії, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C, DIN 51757
Хімічна основа Синтетичне мастило
Базове мастило Синтетичний
Стійкість до впливу Старіння
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Для професійного використання з найменшими допусками, профессійним обладнанням, якісними станками, точними деталями або навіть з високими температурними навантаженнями, такими як підшипники, ланцюги, шарніри, пружини, ковзні рейки або троси Боудена.
Відгуків (3) arrow_down
Роман 23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Петро 20.09.2022

Замовляли на роботу, використовували як універсальне, але і ціна не маленька

Василь 01.09.2023

Дуже сильно полегшуе процесс роботи, гарно захищає деталі від зносу

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
465 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити