Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml
Video thumbnail for Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml

Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml (0893106202)

Адгезионная смазка Wurth HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, спрей, 400 мл -арт. 0893106202
Номер товара 0893106202
В наличии
Цена:
534.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Высокоэффективное смазочное масло для экстремальных скоростей

  • Универсальное, синтетическое высокоэффективное смазочное масло с превосходными смазывающими свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
  • Отличные характеристики ползучести и эффективная защита поверхности
  • Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное движение и уменьшение трения даже при чрезвычайно высоких скоростях. Отличные свойства ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту. Производится эффективная защита поверхности износа и коррозии.

Надежная защита от износа

  • Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный эффект смазки. Если при более высоких температурах (выше 180°C) масляная смазка разрывается, нитрид бора перенимает смазку до 1000°C (сухая смазка).

Без микропластика

Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана

Плотность 0,834 г/мл
Макс. термостойкость 1000 °C
Температурный диапазон применения, макс. 180 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Температура воспламенения активного вещества 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Кинематическая вязкость базового масла 31 мм²/с
Вес содержимого 333,6 г
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Содержание 400 мл
Запах/аромат Без запаха
Цвет Желтоватый
Вязкость базового масла, условия при 20 °C
Плотность при условии при 20 °C, DIN 51757
Химический состав Синтетическое масло
Базовое масло Синтетический
Устойчивость к воздействию Старение
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Для профессионального использования с наименьшими допусками, профессиональным оборудованием, качественными станками, точными деталями или даже с высокими температурными нагрузками, такими как подшипники, цепи, шарниры, пружины, скользящие рельсы или тросы Боудена.
Роман 23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Петро 20.09.2022

Замовляли на роботу, використовували як універсальне, але і ціна не маленька

Василь 01.09.2023

Дуже сильно полегшуе процесс роботи, гарно захищає деталі від зносу

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml - відео
Описание arrow_down

Высокоэффективное смазочное масло для экстремальных скоростей

  • Универсальное, синтетическое высокоэффективное смазочное масло с превосходными смазывающими свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
  • Отличные характеристики ползучести и эффективная защита поверхности
  • Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное движение и уменьшение трения даже при чрезвычайно высоких скоростях. Отличные свойства ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту. Производится эффективная защита поверхности износа и коррозии.

Надежная защита от износа

  • Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный эффект смазки. Если при более высоких температурах (выше 180°C) масляная смазка разрывается, нитрид бора перенимает смазку до 1000°C (сухая смазка).

Без микропластика

Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Плотность 0,834 г/мл
Макс. термостойкость 1000 °C
Температурный диапазон применения, макс. 180 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Температура воспламенения активного вещества 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Кинематическая вязкость базового масла 31 мм²/с
Вес содержимого 333,6 г
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Содержание 400 мл
Запах/аромат Без запаха
Цвет Желтоватый
Вязкость базового масла, условия при 20 °C
Плотность при условии при 20 °C, DIN 51757
Химический состав Синтетическое масло
Базовое масло Синтетический
Устойчивость к воздействию Старение
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Для профессионального использования с наименьшими допусками, профессиональным оборудованием, качественными станками, точными деталями или даже с высокими температурными нагрузками, такими как подшипники, цепи, шарниры, пружины, скользящие рельсы или тросы Боудена.
Отзывов (3) arrow_down
Роман 23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Петро 20.09.2022

Замовляли на роботу, використовували як універсальне, але і ціна не маленька

Василь 01.09.2023

Дуже сильно полегшуе процесс роботи, гарно захищає деталі від зносу

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті