Смазка HHS 2000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml
Смазка HHS 2000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml
Смазка HHS 2000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml (0893106203)
Смазка HHS 2000 PLUS для пищевой промышленности, спрей, 400 мл
-ст. 0893106203
Номер товара 0893106203
В наличии
Цена:
603.06 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальная, синтетическая высокоэффективная смазка с превосходными смазочными свойствами благодаря добавлению нитрида бора >
Чрезвычайная адгезия и устойчивость к
давлению
- Чрезвычайно хорошая адгезия непосредственно при распылении
- Предотвращает образование капель и загрязнения, в то же время обладает чрезвычайной стойкостью к давлению
Надежная защита от износа
- Нитрид бора обеспечивает надежную и длительную смазку в широком диапазоне температур. Если при экстримальных температурах (выше +180°C) масляная пленка разрывается, нитрид бора выполняет функцию сухой смазки до +1000°C (сухая смазка)
Смазка не вредна для здоровья
- Идеально подходит для пищевой промышленности
Не содержит микропластика
Без силикона, смол и кислот, без
н- гексана
| Плотность | 0,855 г/мл |
| Макс. термостойкость | 1000 °C |
| Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
| Температура воспламенения активного вещества | 200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Вес содержимого | 377 г |
| Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
| Содержание | 400 мл |
| Кинематическая вязкость базового масла | 612 сСт |
| Цвет | Беловатый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Химический состав | Синтетическое масло |
| Базовое масло | Синтетический |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Для профессионального использования в условиях высокого давления, высоких сил выталкивания или над головой, например, на тросах Боудена, болтах, соединениях, петлях, скользящих рельсах, звездочках, зубчатых рельсах или открытых передачах, активно используется на станках для прессовки и упаковки картона, бумаги.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Универсальная, синтетическая высокоэффективная смазка с превосходными смазочными свойствами благодаря добавлению нитрида бора >
Чрезвычайная адгезия и устойчивость к
давлению
- Чрезвычайно хорошая адгезия непосредственно при распылении
- Предотвращает образование капель и загрязнения, в то же время обладает чрезвычайной стойкостью к давлению
Надежная защита от износа
- Нитрид бора обеспечивает надежную и длительную смазку в широком диапазоне температур. Если при экстримальных температурах (выше +180°C) масляная пленка разрывается, нитрид бора выполняет функцию сухой смазки до +1000°C (сухая смазка)
Смазка не вредна для здоровья
- Идеально подходит для пищевой промышленности
Не содержит микропластика
Без силикона, смол и кислот, без
н- гексана
Відео
Характеристики
| Плотность | 0,855 г/мл |
| Макс. термостойкость | 1000 °C |
| Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 200 °C |
| Температура воспламенения активного вещества | 200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Вес содержимого | 377 г |
| Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
| Содержание | 400 мл |
| Кинематическая вязкость базового масла | 612 сСт |
| Цвет | Беловатый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Химический состав | Синтетическое масло |
| Базовое масло | Синтетический |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Применение
Для профессионального использования в условиях высокого давления, высоких сил выталкивания или над головой, например, на тросах Боудена, болтах, соединениях, петлях, скользящих рельсах, звездочках, зубчатых рельсах или открытых передачах, активно используется на станках для прессовки и упаковки картона, бумаги.
Отзывов (3)
Олександр
30.09.2022
Якісне мастило. дійсно добре лягає і тримається купував разом з очисником
Алекс
27.07.2022
Брали вместо hhs 200, разницы особо не заметили, оба смазывают
Виктор
03.09.2023
Зручна 400мл упаковка, на довго вистачає!!
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Якісне мастило. дійсно добре лягає і тримається купував разом з очисником
Брали вместо hhs 200, разницы особо не заметили, оба смазывают
Зручна 400мл упаковка, на довго вистачає!!