Мастило HHS 2000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Мастило HHS 2000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Мастило HHS 2000 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml (0893106203)
Мастило HHS 2000 PLUS для харчової промисловості, спрей, 400 мл
-арт. 0893106203
Номер товару 0893106203
В наявності
Ціна:
603.06 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору
Надзвичайна адгезія та стійкість до
тиску
- Надзвичайно хороша адгезія безпосередньо під час розпилення
- Запобігає утворенню крапель і забруднення, в той же час має надзвичайну стійкість до тиску
Надійний захист від зносу
- Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстримальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)
Мастило не шкідливе для здоров'я
- Ідеально підходить для харчової промисловості
Не містить мікропластику
Без силікону, смол та кислот, без
н-гексану
| Густина | 0,855 г/мл |
| Макс. термостійкість | 1000 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Температура займання, мін. | 200 °C |
| Температура займання | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 377 г |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 612 сСт |
| Колір | Білуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Синтетичне мастило |
| Базове мастило | Синтетичний |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Для професійного використання в умовах високого тиску, високих сил виштовхування або над головою, наприклад, на тросах Боудена, болтах, з’єднаннях, петлях, ковзаючих рейках, зірочках, зубчастих рейках або відкритих передачах, активно використовується на верстатах для пресування та пакування картону, паперу.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору
Надзвичайна адгезія та стійкість до
тиску
- Надзвичайно хороша адгезія безпосередньо під час розпилення
- Запобігає утворенню крапель і забруднення, в той же час має надзвичайну стійкість до тиску
Надійний захист від зносу
- Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстримальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)
Мастило не шкідливе для здоров'я
- Ідеально підходить для харчової промисловості
Не містить мікропластику
Без силікону, смол та кислот, без
н-гексану
Відео
Характеристики
| Густина | 0,855 г/мл |
| Макс. термостійкість | 1000 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
| Температура займання, мін. | 200 °C |
| Температура займання | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 377 г |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 612 сСт |
| Колір | Білуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Синтетичне мастило |
| Базове мастило | Синтетичний |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Для професійного використання в умовах високого тиску, високих сил виштовхування або над головою, наприклад, на тросах Боудена, болтах, з’єднаннях, петлях, ковзаючих рейках, зірочках, зубчастих рейках або відкритих передачах, активно використовується на верстатах для пресування та пакування картону, паперу.
Відгуків (3)
Олександр
30.09.2022
Якісне мастило. дійсно добре лягає і тримається купував разом з очисником
Алекс
27.07.2022
Брали вместо hhs 200, разницы особо не заметили, оба смазывают
Виктор
03.09.2023
Зручна 400мл упаковка, на довго вистачає!!
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Якісне мастило. дійсно добре лягає і тримається купував разом з очисником
Брали вместо hhs 200, разницы особо не заметили, оба смазывают
Зручна 400мл упаковка, на довго вистачає!!